Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE30
Cod. Produttore
E30
Cod. EAN
8006588020197

Informazioni di prodotto

CAN.CABL.150X60 cg
Descrizione del produttore: Cassetta portacavi di dimensioni 150x60 cm realizzata in materiale resistente, ideale per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Progettata per garantire facilità di installazione e durabilità nel tempo, è adatta a diverse applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica. La sua struttura robusta assicura una gestione ordinata dei cavi, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti.

colore

Grigio

larghezza

150 mm

altezza

60 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Produttore

Cassetta portacavi 150x60 cm resistente per impianti elettrici protezione e organizzazione cavi