Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAHYPOSM1
Cod. Produttore
HYPOSM1
Cod. EAN
8006588190074

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 227x250x120 mm
  • Moduli: 14 moduli
  • Coperchio: Acciaio inox antisdruciolo
  • Materiale: Policarbonato UL94-V2
  • Protezione: IP52 tra cornice e pavimento
  • Carico concentrato: 2.500 N con coperchio inox
  • Apertura coperchio: Con attrezzo, max 85°
  • Serie: Hypogeo Small
Descrizione del produttore: Cassetta porta apparecchi a 14 moduli con coperchio in acciaio inox, progettata per l’installazione incassata. Realizzata con materiali resistenti e funzionali, offre una soluzione affidabile per l’alloggiamento di dispositivi elettrici multipli, garantendo protezione e facilità di accesso. Ideale per ambienti che richiedono robustezza e durata nel tempo, con un design compatto e pratico.

colore

Nero

numero di scatole per apparecchi

4

con incavo per rivestimento pavimenti

esecuzione coperchio

Rettangolare

Produttore

Cassetta porta apparecchi 14 moduli coperchio acciaio inox incasso robusta