Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
spessore materiale scatola
2 mm
profondità interna
164 mm
grado di protezione (IP)
IP66
tipo di montaggio
apparente
classe di protezione
II
adatto per uso esterno
resistenza agli urti
IK09
colore
grigio
esecuzione coperchio
chiuso
spessore materiale porta/coperchio
tipo di copertura
coperchio
numero RAL
7035
materiale della scatola
plastica
coperchio/porta trasparente
profondità
180 mm
larghezza
260 mm
superficie
non trattato
altezza
360 mm
possibilità di applicazione
Serie
PanelSeT_PLS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te