Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLS2727G
Cod. Produttore
NSYPLS2727G
Cod. EAN
3606480776830

Informazioni di prodotto

Cassetta PLS, retro in poliestere, coperchio trasparente per PC IP65 27x27x18cm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola PanelSeT in poliestere con coperchio PC trasparente. 270 x 270 x 180 mm Scatola modulare isolante. Corpo stampato monopezzo. a parete Coperchio trasparente alto, vite di blocco coperchio rimovibile. Poliestere rinforzato con retro in fibra di vetro, coperchio in policarbonato. Grigio RAL 7035. Resistenza al fuoco IP65, IK09, NEMA (13,4X) 960°C. Classe di isolamento II.

spessore materiale scatola

2 mm

profondità interna

165 mm

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di montaggio

apparente

classe di protezione

II

adatto per uso esterno

resistenza agli urti

IK09

colore

grigio

esecuzione coperchio

chiuso

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

tipo di copertura

coperchio

numero RAL

7035

materiale della scatola

plastica

coperchio/porta trasparente

profondità

180 mm

larghezza

270 mm

superficie

non trattato

altezza

270 mm

possibilità di applicazione

Serie

PanelSeT_PLS

Produttore

Cassetta PLS, retro in poliestere, coperchio trasparente per PC IP65 27x27x18cm