Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
IW7610008
Cod. Produttore
7610008
Cod. EAN
8024873005230

Informazioni di prodotto

La cassetta OPCP 406013 G garantisce un’installazione efficiente e sicura per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Design pratico per un montaggio rapido
  • Facile accesso ai componenti interni
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro polvere e umidità
  • Affidabilità e sicurezza delle connessioni
  • Adatta a diversi ambienti, industriali e residenziali
La cassetta OPCP 406013 G è un prodotto versatile e funzionale, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in diverse applicazioni. Realizzata in plastica di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una durata nel tempo. Il suo elegante colore grigio si integra facilmente in qualsiasi ambiente, rendendola una scelta ideale per installazioni sia industriali che residenziali. La cassetta è caratterizzata da un design pratico che facilita il montaggio e l'accesso ai componenti interni. Grazie alla sua costruzione robusta, garantisce una protezione efficace contro polvere e umidità, contribuendo così a mantenere la sicurezza e l'affidabilità delle connessioni elettriche. La cassetta è perfetta per l'uso in impianti elettrici, offrendo un'ottima soluzione per organizzare e proteggere i circuiti elettrici. Con la cassetta OPCP 406013 G, puoi contare su prestazioni elevate e un'installazione senza problemi. Descrizione del produttore: La cassetta OPCP 406013 G è un prodotto versatile e funzionale, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in diverse applicazioni. Realizzata in plastica di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una durata nel tempo. Il suo elegante colore grigio si integra facilmente in qualsiasi ambiente, rendendola una scelta ideale per installazioni sia industriali che residenziali. La cassetta è caratterizzata da un design pratico che facilita il montaggio e l'accesso ai componenti interni. Grazie alla sua costruzione robusta, garantisce una protezione efficace contro polvere e umidità, contribuendo così a mantenere la sicurezza e l'affidabilità delle connessioni elettriche. La cassetta è perfetta per l'uso in impianti elettrici, offrendo un'ottima soluzione per organizzare e proteggere i circuiti elettrici. Con la cassetta OPCP 406013 G, puoi contare su prestazioni elevate e un'installazione senza problemi.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato