Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
IW7610001
Cod. Produttore
7610001
Cod. EAN
8024873005179

Informazioni di prodotto

Contenitore robusto e versatile, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con diversi componenti elettrici standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura degli impianti elettrici
  • Durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un alloggiamento ottimale
CASSETTA OPCP 202013 G7610001 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA OPCP 202013 G7610001 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

200 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato