Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
IW7630005
Cod. Produttore
7630005
Cod. EAN
8024873005599

Informazioni di prodotto

La cassetta OABP 304013 G offre soluzioni pratiche per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali robusti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura degli impianti elettrici
  • Minore necessità di manutenzione
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un contenitore efficiente
CASSETTA OABP 304013 G7630005 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA OABP 304013 G7630005 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP67

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato