Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
IW7620003
Cod. Produttore
7620003
Cod. EAN
8024873005506

Informazioni di prodotto

Cassetta OABP 204013 T garantisce un'installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con vari sistemi elettrici standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale degli impianti elettrici
  • Durabilità e resistenza agli agenti esterni
  • Contributo al risparmio energetico tramite isolamento efficace
CASSETTA OABP 204013 T7620003 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA OABP 204013 T7620003 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

400 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP67

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato