Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
IW7620002
Cod. Produttore
7620002
Cod. EAN
8024873005490

Informazioni di prodotto

Contenitore robusto e versatile per installazioni elettriche, progettato per facilitare il lavoro degli installatori e garantire efficienza.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e rapida installazione
  • Design modulare per adattarsi a diverse esigenze
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura degli impianti elettrici
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Potenziale risparmio energetico grazie a un’installazione ottimale
CASSETTA OABP 203013 T7620002 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA OABP 203013 T7620002 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

300 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP67

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato