Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP7409220
Cod. Produttore
7409220
Cod. EAN
4012195867234

Informazioni di prodotto

  • Dimensione nominale: 9
  • Uscita cavi: laterale
  • Adatta per pavimenti: lavaggio secco/umido
  • Tipo cassetta: livellabile quadrata
  • Serie: RKSN
  • Quantità consigliata: 36

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Cassetta livellabile RKSN2 9 VS 25 realizzata in acciaio inossidabile, progettata per l'installazione in ambienti con cura dei pavimenti asciutta. La struttura quadrata garantisce stabilità e precisione nel livellamento, con una singola linea di uscita conduttori per una gestione ordinata dei cablaggi. Le dimensioni compatte e il materiale resistente assicurano durata e facilità di manutenzione, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Cassetta livellabile quadrata, dimensione nominale 9, con uscita cavi laterale adatta per pavimenti trattati a lavaggio secco o umido.

Tipologia

Quadrato

dimensione nominale

350 mm

numero di apparecchi incassabili

12

numero di scatole per apparecchi

3

materiale

Acciaio inossidabile

Numero di linee uscite conduttori

1

Esecuzione uscita cavo

Orientabile

cura dei pavimenti

Asciutto

larghezza quota di montaggio

244 mm

Supporto di apparecchi per inserzione di scatole

Altezza della cassetta

110 mm

lunghezza dimensione di montaggio

244 mm

profondità di incasso min.

110 mm

profondità della cavità per rivestimento pavimento

25 mm

Altezza di livellamento

110 ... 155 mm

Serie

RKSN

Produttore

Cassetta livellabile quadrata uscita cavo acciaio pavimenti