Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP7409212
Cod. Produttore
7409212
Cod. EAN
4012195867173

Informazioni di prodotto

  • Dimensione nominale: 9
  • Uscita cavi: laterale
  • Installazione: pavimenti lavaggio
  • Supporti MT45V: fino a 8 moduli
  • Supporti UT4: fino a 12 moduli
  • Box montaggio GT I14: fino a 14 moduli
  • Prese CEE: fino a 3
  • Serie: RKSN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La cassetta livellabile RKSN2 9 MS 20 è realizzata in ottone di alta qualità, progettata per l'installazione su pavimenti asciutti. La sua struttura quadrata e robusta garantisce stabilità e durata nel tempo. Dotata di un'unica linea di uscita conduttori, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione. Le dimensioni compatte e il design funzionale la rendono adatta a soluzioni di distribuzione elettrica efficienti e sicure, con un'attenzione particolare alla sostenibilità grazie al ridotto impatto ambientale misurato in termini di CO2 equivalente. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Cassetta livellabile quadrata, dimensione nominale 9, con uscita cavi laterale adatta per pavimenti trattati a lavaggio secco o umido. Possibilità di installazione di dispositivi elettrici: - 1 supporto MT45V 0, fino a 8 Modul 45 - 3 supporti universali UT4, fino 12 Modul 45 - 1 box di montaggio GT I14, fino a 14 moduli standard italiano Installabile in scatole per massetto, pavimenti sopraelevati o canali tipo OKA. È possibile anche installare fino a 3 prese CEE.

Tipologia

Quadrato

dimensione nominale

350 mm

numero di apparecchi incassabili

12

numero di scatole per apparecchi

3

materiale

Ottone

Numero di linee uscite conduttori

1

Esecuzione uscita cavo

Orientabile

cura dei pavimenti

Asciutto

larghezza quota di montaggio

244 mm

Supporto di apparecchi per inserzione di scatole

Altezza della cassetta

105 mm

lunghezza dimensione di montaggio

244 mm

profondità di incasso min.

105 mm

profondità della cavità per rivestimento pavimento

20 mm

Altezza di livellamento

105 ... 150 mm

Serie

RKSN

Produttore

Cassetta livellabile quadrata 243x243mm uscita cavi pavimenti