Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP7409208
Cod. Produttore
7409208
Cod. EAN
4012195867128

Informazioni di prodotto

  • Dimensione nominale: 4
  • Uscita cavi: laterale
  • Tipo cassetta: livellabile quadrata
  • Adatta per: pavimenti lavaggio
  • Uso: secco o umido
  • Quantità consigliata: 36
  • Serie: RKSN
  • Codice prodotto: CP7409208

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Cassetta livellabile realizzata in acciaio inossidabile di forma quadrata, progettata per un'uscita conduttori singola. Ideale per l'installazione in ambienti asciutti, garantisce robustezza e durata nel tempo. Le dimensioni compatte e la struttura regolabile assicurano un montaggio preciso e stabile, rendendola una soluzione affidabile per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Cassetta livellabile quadrata, dimensione nominale 4, con uscita cavi laterale adatta per pavimenti trattati a lavaggio secco o umido.

Tipologia

Quadrato

numero di apparecchi incassabili

6

numero di scatole per apparecchi

2

materiale

Acciaio inossidabile

Numero di linee uscite conduttori

1

Esecuzione uscita cavo

Orientabile

cura dei pavimenti

Asciutto

larghezza quota di montaggio

201 mm

Supporto di apparecchi per inserzione di scatole

Altezza della cassetta

105 mm

lunghezza dimensione di montaggio

201 mm

profondità di incasso min.

105 mm

profondità della cavità per rivestimento pavimento

20 mm

Altezza di livellamento

105 ... 150 mm

Serie

RKSN

Produttore

Cassetta livellabile quadrata 200x200mm uscita cavi acciaio pavimenti