Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSQB02
Cod. Produttore
SQB02
Cod. EAN
8030343129795

Informazioni di prodotto

Cassetta in alluminio pressofuso IP66
Cassette rettangolari da forare, adatte per l’installazione e la connessione di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Trovano impiego nell'installazione industriale, bordo macchina, automotive e tunnel. Offrono un’elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni. Alto coefficiente di invecchiamento. Fornite con viti aggiuntive per la connessione di terra sia nel corpo scatola che sul coperchio. All'interno possono essere fissate guide DIN o piastre che consentono il montaggio di morsettiere, portafusibili, interruttori, dispositivi di controllo elettronici, ecc. In lega di alluminio pressofuso Guarnizioni anti invecchiamento già assemblate, grado di protezione IP66 Temperatura d’esercizio - 40C° +125 C° Verniciatura a forno con polvere epossipoliestere

senza alogeni

possibilità di applicazione

con coperchio

tipo di montaggio

apparente

tipo di introduzione

raccordo a vite

materiale

alluminio

superficie

non trattato

colore

grigio

fissaggio del coperchio

avvitato