Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
IW7511056
Cod. Produttore
7511056
Cod. EAN
8024873003786

Informazioni di prodotto

La cassetta IP44 CC-55-A offre protezione e versatilità per installazioni elettriche interne ed esterne.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e sicura grazie al design funzionale
  • Piastra di montaggio regolabile per adattarsi a spazi diversi
  • Materiale robusto e leggero per una facile gestione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP44 contro polvere e spruzzi d’acqua
  • Adatta a diverse condizioni atmosferiche
  • Design elegante e integrabile in ogni ambiente
La cassetta IP44 CC-55-A è un prodotto versatile e resistente, progettato per garantire un'eccellente protezione in ambienti esterni e interni. Realizzata in plastica di alta qualità, questa cassetta è caratterizzata da un elegante colore grigio che si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Il grado di protezione IP44 assicura una protezione efficace contro l'ingresso di solidi di grandi dimensioni e spruzzi d'acqua, rendendola ideale per applicazioni in condizioni atmosferiche variabili. La sua struttura robusta e il design funzionale consentono un'installazione semplice e sicura, mentre la piastra di montaggio regolabile facilita l'adattamento a diverse esigenze di spazio. Questa cassetta è perfetta per contenere apparecchiature elettriche e dispositivi di controllo, garantendo un accesso facile e sicuro. La cassetta IP44 CC-55-A rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità in soluzioni di cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: La cassetta IP44 CC-55-A è un prodotto versatile e resistente, progettato per garantire un'eccellente protezione in ambienti esterni e interni. Realizzata in plastica di alta qualità, questa cassetta è caratterizzata da un elegante colore grigio che si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Il grado di protezione IP44 assicura una protezione efficace contro l'ingresso di solidi di grandi dimensioni e spruzzi d'acqua, rendendola ideale per applicazioni in condizioni atmosferiche variabili. La sua struttura robusta e il design funzionale consentono un'installazione semplice e sicura, mentre la piastra di montaggio regolabile facilita l'adattamento a diverse esigenze di spazio. Questa cassetta è perfetta per contenere apparecchiature elettriche e dispositivi di controllo, garantendo un accesso facile e sicuro. La cassetta IP44 CC-55-A rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità in soluzioni di cablaggio elettrico.

colore

Grigio

larghezza

570 mm

altezza

570 mm

profondità

225 mm

numero RAL

7035

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato