Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
IW7511036
Cod. Produttore
7511036
Cod. EAN
8024873003755

Informazioni di prodotto

La cassetta IP44 CC-35-A offre una soluzione affidabile e versatile per installazioni elettriche sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura compatta e resistente
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e semplice
  • Protezione IP44 che garantisce sicurezza in ambienti umidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e spruzzi d’acqua
  • Durabilità nel tempo, riducendo costi di manutenzione
  • Compatibilità con vari componenti elettrici per soluzioni personalizzate
CASSETTA IP44 CC-35-A7511036 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA IP44 CC-35-A7511036 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

570 mm

altezza

380 mm

profondità

225 mm

numero RAL

7035

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato