Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48004
Cod. Produttore
GW48004
Cod. EAN
8011564016415

Informazioni di prodotto

Il sistema GWGW48004 offre soluzioni efficienti per l'installazione elettrica, garantendo praticità e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e compatto
  • Risparmio di tempo con cassette di derivazione pronte all’uso
  • Compatibilità con moduli domotici e guida DIN integrata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali Halogen Free per maggiore sicurezza ambientale
  • Protezione IP55 contro spruzzi d’acqua, ideale per ambienti interni
  • Affidabilità e durata nel tempo

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

larghezza

98 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

profondità interna

68 mm

accoppiabile

lunghezza

152 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

12

fissaggio del coperchio

Avvitato

con viti

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

70 ... 70 mm

Serie

48,DOMOTICS

Produttore

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - PER PARETI IN MURATURA - DIMENSIONI 152X98X70 - COPERCHIO BIANCO RAL9016

€ 2,28 x 1 pz.
(pz.)