Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE48
Cod. Produttore
E48
Cod. EAN
8006588020319

Informazioni di prodotto

CAN.CABL.200X80 cg
Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione per impianti elettrici, realizzata in materiale resistente e adatta per il passaggio e la protezione dei cavi. Le dimensioni di 200x80 mm garantiscono un ampio spazio interno per facilitare le connessioni e la gestione dei cavi. Ideale per installazioni elettriche sicure e durature, offre una soluzione pratica per l’organizzazione dei cablaggi in ambienti residenziali e industriali.

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Produttore

Cassetta derivazione elettrica 200x80 mm resistente protezione cavi impianti residenziali industriali