Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE37
Cod. Produttore
E37
Cod. EAN
8006588020258

Informazioni di prodotto

CAN.CABL.100X100 cg
Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione per impianti elettrici con dimensioni di 100x100 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durabilità e sicurezza nelle installazioni. Progettata per facilitare il cablaggio e la connessione dei cavi, offre un'ottima protezione e organizzazione dei componenti elettrici all'interno degli impianti. Adatta a diverse applicazioni elettriche, assicura affidabilità e facilità di manutenzione.

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

100 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Produttore

Cassetta derivazione elettrica 100x100 mm resistente per impianti cablaggio sicurezza