Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790527
Cod. Produttore
BIZ790527
Cod. EAN
3700882161420

Informazioni di prodotto

  • Materiale: polipropilene (PP)
  • Dimensioni: 51x27x23,5 cm
  • Bloccabile con lucchetto:
  • Carico max lavoro: 15 kg
  • Colore: rosso e nero
  • Vassoio porta-attrezzi: rimovibile
  • Scomparti sotto coperchio: 2
  • Serie: BIZ RANGEMENT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassetta porta-attrezzi in polipropilene resistente, caratterizzata da un design funzionale con coperchio rosso e corpo nero. Dotata di vassoio porta-attrezzi rimovibile per un facile trasporto degli utensili più piccoli, e di due scomparti portatutto integrati sotto il coperchio per una migliore organizzazione degli accessori. La cassetta è bloccabile tramite lucchetto (non incluso), garantendo sicurezza durante il trasporto o lo stoccaggio. Le dimensioni compatte di 51 cm di lunghezza, 27 cm di larghezza e 23,5 cm di altezza la rendono ideale per uso professionale e domestico, con un carico massimo di lavoro di 15 kg. Colori distintivi rosso e nero per una facile identificazione. Consegna senza attrezzi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cassetta porta-attrezzi in plastica standard 20'' 51 cm con scomparto amovibile (scorrevole). Fornita priva di attrezzi.

colore

Altro

larghezza

510 mm

Tipologia

Cassa

altezza

270 mm

profondità

235 mm

materiale

Plastica

Vaschetta removibile

Numero totale di scomparti

1

Serie

BIZ RANGEMENT

Produttore

Cassetta porta-attrezzi plastica 51 cm con scomparto amovibile per elettricisti

€ 38,05 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info