Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXWCL3
Cod. Produttore
WCL3
Cod. EAN
8030343081550

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 60x60x45 mm
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Collegamento terra: Vite interna
  • Coperchio: Ispezione in alluminio
  • Guarnizione: Bordino paraspruzzo
  • Forma: Quadrata
  • Serie: TXWCL3
  • Finitura: Altissimo grado
Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione a forma quadrata con all'interno una vite per il collegamento di messa a terra, costruita in pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura. Coperchio d'ispezione pressofuso in alluminio con bordino paraspruzzo e relativa guarnizione.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

60 mm

senza alogeni

profondità

45 mm

Protezione della superficie

Non trattato

possibilità di applicazione

con coperchio

lunghezza

60 mm

tipo di introduzione

Raccordo a vite

materiale

Alluminio

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C