Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXWCL1
Cod. Produttore
WCL1
Cod. EAN
8030343081536

Informazioni di prodotto

Cassetta WCL di derivazione quadrata in alluminio IP65
Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione a forma quadrata con all'interno una vite per il collegamento di messa a terra, costruita in pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura. Coperchio d'ispezione pressofuso in alluminio con bordino paraspruzzo e relativa guarnizione.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

40 mm

senza alogeni

profondità

40 mm

Protezione della superficie

Non trattato

possibilità di applicazione

con coperchio

lunghezza

33,5 mm

tipo di introduzione

Raccordo a vite

materiale

Alluminio

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C