Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE32
Cod. Produttore
E32
Cod. EAN
8006588020210

Informazioni di prodotto

CAN.CABL.120X80 cg
Cassetta di derivazione in materiale resistente con dimensioni di 120x80 mm, ideale per l'installazione e la gestione di cablaggi elettrici. Progettata per garantire protezione e facilità d'uso negli impianti elettrici, assicura una soluzione affidabile per la connessione e la distribuzione dei cavi. La struttura è studiata per offrire robustezza e durabilità nel tempo, adattandosi alle esigenze di diverse applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Cassetta per canalizzazione con dimensioni 120x80, progettata per garantire un'installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, offre protezione e durata nel tempo, facilitando la gestione dei cablaggi e assicurando un'organizzazione efficiente degli spazi. Ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta affidabilità e praticità.

colore

Grigio

larghezza

120 mm

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Produttore

Cassetta canalizzazione 120x80 cm resistente per impianti elettrici organizzati