Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXC2S1010M20
Cod. Produttore
C2S1010M20
Cod. EAN
8030343033061

Informazioni di prodotto

La cassetta TXC2S1010M20 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto e al coperchio ispezionabile con guarnizione paraspruzzo
  • Risparmio di tempo con viti di chiusura in acciaio inox AISI 304, garantendo robustezza e rapidità
  • Collegamento di messa a terra integrato con vite interna per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e spruzzi d’acqua, ideale per ambienti difficili
  • Materiale in pressofusione di alluminio con alta finitura per durabilità e resistenza agli agenti atmosferici
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico a lungo termine
Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione a forma rettangolare con all'interno una vite per il collegamento di messa a terra, costruita in pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura. Coperchio d'ispezione con bordino paraspruzzo e relativa guarnizione, viti di chiusura in acciaio inox AISI 304 IP65.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

59 mm

senza alogeni

profondità

44 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

115 mm

materiale

Alluminio

numero di ingressi

2

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di passaggio nella scatola

Filettatura

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

temperatura di impiego

-55 ... 100 °C