Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXC2D09102
Cod. Produttore
C2D09102
Cod. EAN
8030343032699

Informazioni di prodotto

2 vie destra cassetta di derivazione a forma rettangolare in alluminio IP65
Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione a forma rettangolare con all'interno una vite per il collegamento di messa a terra, costruita in pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura. Coperchio d'ispezione con bordino paraspruzzo e relativa guarnizione, viti di chiusura in acciaio inox AISI 304 IP65.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

59 mm

senza alogeni

profondità

44 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

115 mm

materiale

Alluminio

numero di ingressi

2

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di passaggio nella scatola

Filettatura

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

temperatura di impiego

-55 ... 100 °C

Produttore

Cassetta C2D 0910.2 3/4"