Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXC2A02101
Cod. Produttore
C2A02101
Cod. EAN
8030343032422

Informazioni di prodotto

La cassetta di derivazione TXC2A02101 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura in pressofusione di alluminio
  • Vite interna per collegamento messa a terra integrata
  • Chiusura con viti in acciaio inox AISI 304 per maggiore durata e protezione IP65

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione da polvere e spruzzi d’acqua
  • Materiali resistenti garantiscono lunga durata e sicurezza
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie al coperchio d’ispezione con guarnizione paraspruzzo
Cassetta di derivazione rettangolare per montaggio a parete o soffitto, progettata per garantire protezione e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzata in materiale resistente, assicura durata e affidabilità nel tempo. Il design compatto e funzionale facilita l’installazione e la gestione dei collegamenti elettrici, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni civili e industriali. La struttura robusta offre protezione contro polvere e agenti esterni, mantenendo l’integrità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione a forma rettangolare con all'interno una vite per il collegamento di messa a terra, costruita in pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura. Coperchio d'ispezione con bordino paraspruzzo e relativa guarnizione, viti di chiusura in acciaio inox AISI 304 IP65.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

45 mm

senza alogeni

profondità

44 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

130 mm

materiale

Alluminio

numero di ingressi

2

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di passaggio nella scatola

Filettatura

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

temperatura di impiego

-55 ... 100 °C

Produttore

Cassetta derivazione alluminio IP65 con vite messa a terra per impianti elettrici