Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXC2420M32
Cod. Produttore
C2420M32
Cod. EAN
8030343034532

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CASSETTA C2 420 M32X1,5
  • Materiale: Pressofusione alluminio
  • Grado protezione: IP65
  • Chiusura: Viti inox AISI 304
  • Collegamento terra: Vite interna
  • Coperchio: Ispezione con guarnizione
  • Serie: TXC
  • Finitura: Altissimo grado
Cassetta di derivazione rettangolare in metallo, progettata per il montaggio a parete o soffitto. Offre un'installazione robusta e sicura per impianti elettrici, garantendo protezione e affidabilità nelle connessioni. Il design compatto e resistente assicura durata nel tempo e facilità di utilizzo in diverse applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione a forma rettangolare con all'interno una vite per il collegamento di messa a terra, costruita in pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura. Coperchio d'ispezione con bordino paraspruzzo e relativa guarnizione, viti di chiusura in acciaio inox AISI 304 IP65.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

55 mm

senza alogeni

profondità

76 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

128 mm

materiale

Alluminio

numero di ingressi

2

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di passaggio nella scatola

Filettatura

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

temperatura di impiego

-55 ... 100 °C

Produttore

Cassetta derivazione alluminio IP65 vite messa terra muro/soffitto