Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXC2410M25
Cod. Produttore
C2410M25
Cod. EAN
8030343034495

Informazioni di prodotto

  • Forma: rettangolare
  • Materiale: pressofusione alluminio
  • Grado protezione: IP65
  • Chiusura: viti inox AISI 304
  • Coperchio: bordino paraspruzzo
  • Messa a terra: vite interna
  • Serie: C2 410 M25x1,5
  • Guarnizione: inclusa
Cassetta di derivazione rettangolare in metallo, progettata per montaggio a parete o soffitto. Caratterizzata da una struttura robusta e resistente, è ideale per l’alloggiamento e la protezione di collegamenti elettrici. Dotata di filettature M25x1,5, garantisce un’installazione sicura e affidabile in impianti elettrici industriali e civili. La finitura metallica assicura durabilità e protezione contro agenti esterni, rendendo il prodotto adatto a diverse condizioni ambientali. Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione a forma rettangolare con all'interno una vite per il collegamento di messa a terra, costruita in pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura. Coperchio d'ispezione con bordino paraspruzzo e relativa guarnizione, viti di chiusura in acciaio inox AISI 304 IP65.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

45 mm

senza alogeni

profondità

59 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

115 mm

materiale

Alluminio

numero di ingressi

2

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di passaggio nella scatola

Filettatura

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

temperatura di impiego

-55 ... 100 °C

Produttore

Cassetta derivazione alluminio IP65 M25 montaggio parete/soffitto