Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXC111016
Cod. Produttore
C111016
Cod. EAN
8030343032316

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cassetta C1 110.16 Pg16
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Chiusura: Viti acciaio inox AISI304
  • Collegamento terra: Vite interna dedicata
  • Coperchio: Ispezione con guarnizione
  • Protezione: Bordino paraspruzzo
  • Serie: TXC
  • Consigliata quantità: 10 pezzi
Cassetta elettrica C1 con dimensioni 110x16 mm e ingresso Pg16, progettata per garantire protezione e organizzazione ottimale degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e adatti all’installazione in vari ambienti, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione compatta e affidabile per il contenimento dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: Cassette di derivazione a forma rettangolare con all'interno una vite per il collegamento di messa a terra, costruite in pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura.Coperchio d'ispezione con bordino paraspruzzo e relativa guarnizione, viti di chiusura in acciaio inox AISI304.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

45 mm

senza alogeni

profondità

44 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

115 mm

materiale

Alluminio

numero di ingressi

1

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di passaggio nella scatola

Filettatura

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

temperatura di impiego

-55 ... 100 °C

Produttore

Cassetta derivazione rettangolare alluminio IP65 1 via Pg16