Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX900998
Cod. Produttore
900998
Cod. EAN
8030343090552

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 150x100x80 mm
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Forma: Rettangolare
  • Collegamento messa a terra: Vite interna
  • Finitura: Altissimo grado
  • Tipo: Cassetta di derivazione
  • Quantità consigliata: 2 pezzi
  • Serie: 900.998
Cassetta da parete dalle dimensioni compatte di 150x100x80 mm, ideale per l'installazione di componenti elettrici in ambienti interni. Progettata per garantire protezione e organizzazione delle connessioni elettriche, si distingue per la sua robustezza e facilità di montaggio. La struttura è pensata per assicurare sicurezza e praticità nell'uso quotidiano, offrendo una soluzione affidabile per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione a forma rettangolare con all'interno una vite per il collegamento di messa a terra, costruita in pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

100 mm

profondità

81 mm

Protezione della superficie

Non trattato

possibilità di applicazione

con coperchio

lunghezza

150 mm

tipo di introduzione

Raccordo a vite

materiale

Alluminio

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-55 ... 100 °C

Produttore

Cassetta derivazione alluminio rettangolare parete 150x100x80