Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
A parete
colore
Grigio
larghezza
100 mm
profondità
52 mm
Protezione della superficie
Non trattato
possibilità di applicazione
con coperchio
lunghezza
150 mm
tipo di introduzione
Raccordo a vite
materiale
Alluminio
fissaggio del coperchio
Avvitato
grado di protezione (IP)
IP40
temperatura di impiego
-55 ... 100 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te