Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX900996
Cod. Produttore
900996
Cod. EAN
8030343090538

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 100x90x60 mm
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Forma: Rettangolare
  • Vite messa a terra: Inclusa
  • Finitura: Altissimo grado
  • Serie: 900. 996
  • Tipo: Cassetta di derivazione
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
Cassetta da parete dalle dimensioni compatte di 100x90x60 mm, progettata per l'installazione elettrica con un design funzionale e robusto. Realizzata per garantire protezione e organizzazione ottimale dei componenti elettrici, questa cassetta è ideale per applicazioni in ambienti interni dove è richiesta una soluzione affidabile e di facile montaggio. La struttura solida assicura durata nel tempo e sicurezza nell'utilizzo. Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione a forma rettangolare con all'interno una vite per il collegamento di messa a terra, costruita in pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

90 mm

profondità

60 mm

Protezione della superficie

Non trattato

possibilità di applicazione

con coperchio

lunghezza

100 mm

tipo di introduzione

Raccordo a vite

materiale

Alluminio

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-55 ... 100 °C

Produttore

Cassetta derivazione alluminio compatta 100x90x60 per impianti elettrici interni