Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX900995
Cod. Produttore
900995
Cod. EAN
8030343090521

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 150x100x66 mm
  • Materiale: Pressofusione alluminio
  • Forma: Rettangolare
  • Collegamento messa a terra: Vite interna
  • Finitura: Altissimo grado
  • Serie: 900. 995
  • Quantità consigliata: 2 pezzi
Cassetta di montaggio a parete dalle dimensioni compatte 150x100x66 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione sicura e affidabile dei componenti interni. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e stabilità nel tempo, facilitando l’installazione in ambienti diversi. La struttura robusta assicura una protezione efficace contro urti e agenti esterni, rendendo questa cassetta una soluzione versatile per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione a forma rettangolare con all'interno una vite per il collegamento di messa a terra, costruita in pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

100 mm

profondità

67 mm

Protezione della superficie

Non trattato

possibilità di applicazione

con coperchio

lunghezza

150 mm

tipo di introduzione

Raccordo a vite

materiale

Alluminio

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-55 ... 100 °C

Produttore

Cassetta derivazione alluminio rettangolare 150x100x66 mm per impianti elettrici