Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX9001001
Cod. Produttore
9001001
Cod. EAN
8030343090125

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 100x55x55 mm
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Forma: Rettangolare
  • Vite messa a terra: Inclusa
  • Finitura: Altissimo grado
  • Serie: 900.1001
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: Cassetta derivazione
Cassetta da parete dalle dimensioni compatte di 100 x 55 x 55 mm, progettata per l’installazione elettrica con elevata praticità e resistenza. Realizzata con materiali di qualità per garantire protezione e durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono un contenitore affidabile e funzionale. La sua struttura compatta permette un montaggio semplice e sicuro su pareti, ottimizzando lo spazio senza rinunciare alla robustezza necessaria per l’ambiente elettrico. Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione a forma rettangolare con all'interno una vite per il collegamento di messa a terra, costruita in pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

55 mm

profondità

56 mm

Protezione della superficie

Non trattato

possibilità di applicazione

con coperchio

lunghezza

100 mm

tipo di introduzione

Raccordo a vite

materiale

Alluminio

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-55 ... 100 °C

Produttore

Cassetta derivazione alluminio compatta 100x55x55 mm per installazioni elettriche