›

Cassaforza acciaio zincato 525x185x50 mm per impianti elettrici

Cod. Rexel B5023.437
Cod. Produttore 023.437

Informazioni principali

  • Dimensioni: 525x185x50 mm
  • Spessore: 10/10 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Resistente alla corrosione
  • Applicazione: Interni ed esterni
  • Protezione: Componenti elettrici
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Serie: B5023.437

Descrizione del prodotto

Cassaforza in acciaio zincato con spessore 10/10, dimensioni 525x185x50 mm, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una struttura solida e resistente alla corrosione, offre una protezione efficace per componenti e cablaggi. La finitura zincata assicura una maggiore resistenza agli agenti atmosferici, rendendo il prodotto adatto anche per installazioni in ambienti esposti. La sua costruzione precisa e le dimensioni compatte facilitano l’integrazione in diversi contesti di impianti elettrici. Descrizione del produttore: La cassafoma in acciaio zincato con spessore 10/10 offre robustezza e durata per applicazioni nel settore elettrico. Le dimensioni di 525x185x50 mm garantiscono una struttura compatta e versatile, adatta per proteggere componenti elettrici in ambienti diversi. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione, rendendo questo prodotto ideale per installazioni sia interne che esterne. Progettata per facilitare il montaggio e la sicurezza degli impianti, questa cassafoma rappresenta una soluzione affidabile per la gestione e la protezione di sistemi elettrici.
Cassaforza acciaio zincato 525x185x50 mm per impianti elettrici