›

Cassaforza acciaio zincato 220x220x75 mm sp.10/10 per impianti elettrici

Cod. Rexel B5023.495
Cod. Produttore 023.495

Informazioni principali

  • Dimensioni: 220x220x75 mm
  • Spessore: 10/10 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Protezione: Contro corrosione
  • Uso: Interno ed esterno
  • Finitura: Zincata
  • Montaggio: Facile e preciso
  • Serie: B5023.495

Descrizione del prodotto

Cassaforza in acciaio zincato con dimensioni di 220x220x75 mm e spessore 10/10, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Questo materiale elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una protezione sicura e affidabile, offrendo resistenza alla corrosione grazie al trattamento zincato. La struttura compatta e solida assicura facilità di installazione e lunga tenuta in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Cassafoma in acciaio zincato con dimensioni di 220x220x75 mm e spessore di 10/10. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una struttura solida e resistente alla corrosione. La finitura zincata assicura protezione contro gli agenti atmosferici, rendendo questo prodotto adatto a installazioni sia interne che esterne. La sua forma e le dimensioni precise facilitano il montaggio e l’integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo affidabilità e sicurezza nelle operazioni.
Cassaforza acciaio zincato 220x220x75 mm sp.10/10 per impianti elettrici