›

Cassafoma acciaio zincato 200x200x120 mm spessore 10/10 per installazioni elettriche

Cod. Rexel B5023.447
Cod. Produttore 023.447

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x200x120 mm
  • Spessore: 10/10 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Resistente alla corrosione
  • Protezione: Robusta e durevole
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Installazione: Facile e compatta
  • Serie: B5023.447

Descrizione del prodotto

Cassafoma in acciaio zincato con dimensioni 200x200x120 mm e spessore 10/10, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione robusta e duratura. La struttura in acciaio garantisce resistenza meccanica e protezione contro gli agenti esterni, rendendo il prodotto adatto per installazioni in ambienti industriali e civili. La zincatura offre una protezione aggiuntiva contro la corrosione, assicurando lunga durata nel tempo. Progettata per contenere e proteggere componenti elettrici, questa cassafoma con dimensioni compatte è una soluzione affidabile per la gestione sicura degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Cassafoma in acciaio zincato con dimensioni di 200x200x120 mm e spessore di 10/10. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione sicura e affidabile. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche in ambienti difficili. La struttura solida e le dimensioni compatte facilitano l’installazione e l’inserimento di componenti elettrici, assicurando funzionalità e sicurezza nelle installazioni.
Cassafoma acciaio zincato 200x200x120 mm spessore 10/10 per installazioni elettriche