›

Cassafoma zincata 355x305x50 mm sp.10/10 per impianti elettrici

Cod. Rexel B5023.476
Cod. Produttore 023.476

Informazioni principali

  • Dimensioni: 355x305x50 mm
  • Spessore: 10/10 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Protezione: Contro corrosione
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Robustezza: Alta resistenza
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: B5023.476

Descrizione del prodotto

Cassaforma in acciaio zincato con dimensioni 355x305x50 mm e spessore di 10/10. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono protezione e supporto affidabile. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche in ambienti con condizioni ambientali difficili. Questo elemento è pensato per facilitare l’installazione e mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Cassafoma in acciaio zincato con dimensioni di 355x305x50 mm e spessore di 10/10, progettata per garantire robustezza e resistenza nel settore elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono una struttura solida e duratura, assicura protezione e supporto affidabile per componenti elettrici. La zincatura conferisce una maggiore protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti con condizioni difficili. Questo materiale è pensato per facilitare l'installazione e mantenere elevati standard di sicurezza e durata nel tempo.
Cassafoma zincata 355x305x50 mm sp.10/10 per impianti elettrici