›

Cassaforza zincata 325x285x100 mm sp.10/10 per impianti elettrici

Cod. Rexel B5023.408
Cod. Produttore 023.408

Informazioni principali

  • Dimensioni: 325x285x100 mm
  • Spessore: 10/10
  • Materiale: acciaio zincato
  • Protezione: resistenza corrosione
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Montaggio: facile installazione
  • Durata: alta resistenza
  • Serie: B5023.408

Descrizione del prodotto

Cassafoma in acciaio zincato con dimensioni di 325x285x100 mm e spessore di 10/10. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una struttura resistente e affidabile. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche in ambienti con condizioni ambientali impegnative. Questo contenitore è pensato per supportare installazioni elettriche con esigenze di sicurezza e resistenza meccanica. Descrizione del produttore: Cassafoma zincata con dimensioni 325x285x100 mm e spessore 10/10, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e protezione. Realizzata in materiale resistente, garantisce durata nel tempo e sicurezza nelle installazioni. La finitura zincata assicura una buona resistenza alla corrosione, rendendola adatta a diversi ambienti di lavoro. Progettata per facilitare il montaggio e l’alloggiamento di componenti elettrici, questa cassafoma combina funzionalità e qualità per supportare efficacemente le esigenze degli impianti elettrici.
Cassaforza zincata 325x285x100 mm sp.10/10 per impianti elettrici