›

Cassaforma zincata 321x245x55 mm sp.10/10 per impianti elettrici

Cod. Rexel B5023.438
Cod. Produttore 023.438

Informazioni principali

  • Dimensioni: 321x245x55 mm
  • Spessore lamiera: 10/10
  • Materiale: lamiera zincata
  • Protezione: resistenza corrosione
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Montaggio: facile e organizzato
  • Ambienti: interni ed esterni
  • Serie: B5023.438

Descrizione del prodotto

Cassaforma zincata con dimensioni di 321x245x55 mm e spessore di 10/10, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni nel settore elettrico, offre una protezione efficace e resistenza alla corrosione grazie al trattamento zincato. La struttura solida assicura un supporto affidabile per componenti elettrici, facilitando l’installazione e la manutenzione. Prodotto di qualità che coniuga funzionalità e resistenza per ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Cassafoma in lamiera zincata con dimensioni di 321x245x55 mm e spessore 10/10. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce robustezza e protezione ottimale per componenti e cablaggi. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto ideale per installazioni durature in ambienti interni ed esterni. La struttura è pensata per facilitare il montaggio e l’organizzazione degli impianti elettrici, offrendo una soluzione affidabile e funzionale per professionisti del settore.
Cassaforma zincata 321x245x55 mm sp.10/10 per impianti elettrici