›

Cassafoma acciaio zincato 141x201x55 mm spessore 10/10 per impianti elettrici

Cod. Rexel B5023.452
Cod. Produttore 023.452

Informazioni principali

  • Dimensioni: 141x201x55 mm
  • Spessore: 10/10 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Protezione: Contro corrosione
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Alta durata
  • Finitura: Zincata
  • Serie: B5023.452

Descrizione del prodotto

Cassaforma zincata con dimensioni 141x201x55 mm e spessore di 10/10, progettata per garantire robustezza e resistenza nell’ambito delle installazioni elettriche. Realizzata in materiale zincato, assicura protezione contro la corrosione e una lunga durata nel tempo, ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili. La struttura compatta e solida facilita l’inserimento e il fissaggio di componenti elettrici, offrendo un supporto sicuro e stabile per impianti di distribuzione e connessione. Descrizione del produttore: Cassafoma in acciaio zincato con dimensioni di 141x201x55 mm e spessore di 10/10. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e resistenza. La finitura zincata assicura una protezione efficace contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali impegnative. Questo materiale elettrico combina funzionalità e affidabilità, supportando l’installazione sicura di componenti elettrici.
Cassafoma acciaio zincato 141x201x55 mm spessore 10/10 per impianti elettrici