› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori › Scatole di derivazione stagne da esterno

CASS 10 INC Cassetta di derivazione da incasso

Cod. Rexel BOB04890
Cod. Produttore B04890
Cod. EAN 8015892048902

Informazioni principali

CASS 10 INC CASS. INCASSO 516X202X80

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione da incasso per muratura 516x202x80mm CASS 10 INC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Bianco

larghezza

202 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

profondità interna

80 mm

lunghezza

516 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

30

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite membrana di tenuta

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

80 ... 80 mm

Serie

Pico IP40

CASS 10 INC Cassetta di derivazione da incasso