› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori › Scatole di derivazione stagne da esterno

CASS 04 INC Cassetta di derivazione da incasso

Cod. Rexel BOB04884
Cod. Produttore B04884
Cod. EAN 8015892048841

Informazioni principali

Cassetta di derivazione da incasso per muratura 152x98x70mm CASS 04 INC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione da incasso Pico, misura 04, ideale per installazioni in pareti in muratura. Realizzata in polistirolo autoestinguente arancione con coperchio in ABS bianco (RAL 9003), resiste al filo incandescente fino a 650 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). La chiusura sicura con viti metalliche offre una protezione IP40, assicurando affidabilità e sicurezza dell'installazione. Dimensioni di 152x98x70 mm (LxHxP).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Bianco

larghezza

98 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

profondità interna

70 mm

lunghezza

152 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

14

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite membrana di tenuta

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

70 ... 70 mm

Serie

Pico IP40

CASS 04 INC Cassetta di derivazione da incasso