Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori › Scatole di derivazione stagne da esterno
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Parete forata
colore
Bianco
larghezza
96 mm
Tipologia
Singolo
senza alogeni
forma
Rettangolare
Protezione della superficie
Non trattato
attrezzatura
Altro
Tipologia costruttiva
Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi
profondità interna
50 mm
lunghezza
118 mm
materiale
Plastica
numero di ingressi
14
fissaggio del coperchio
Avvitato
grado di protezione (IP)
IP40
per diametro del tubo
inserimento dal retro
passaggio scatola tramite membrana di tenuta
esecuzione coperchio
Coperchio a diaframma cieco
passaggio scatola tramite foro sfondabile
profondità
50 ... 50 mm
Serie
Pico IP40
Disponibilità:
Prodotto non rendibile