Prodotti /

Cod. Rexel
WX4501050
Cod. Produttore
4501050
Cod. EAN
8025241223829

Informazioni di prodotto

  • Serie: WHITE384+96INTER
  • Tensione: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 45x50 mm
  • Certificazioni: CE
  • Tipo lampada: LED
  • Applicazione: Interni
CASCATALUCE WHITE384+96INTERLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: CASCATALUCE WHITE384+96INTERLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.