Prodotti /

Cod. Rexel
WX4501052
Cod. Produttore
4501052
Cod. EAN
8025241223836

Informazioni di prodotto

  • Serie: WX4501052
  • Tensione: 230 V
  • Corrente: 10 A
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale: Alta qualità
  • Dimensioni compatte: 30x15 cm
  • Certificazioni: CE
  • Installazione: Facile
Descrizione del produttore: La cascata luce modello WX4501052 è un apparecchio elettrico progettato per offrire un'illuminazione calda e avvolgente. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Ideale per ambienti che richiedono un'atmosfera accogliente, questo dispositivo integra una combinazione di luci con tonalità calde che valorizzano ogni spazio. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'uso quotidiano, assicurando prestazioni efficienti e un design funzionale. Perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, contribuisce a creare un ambiente luminoso e confortevole.