Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT15XABR80
Cod. Produttore
15XABR80
Cod. EAN
5027590152853

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 15 kV
  • Corrente nominale: 80 A
  • Tipo fusibile: Cartuccia a espulsione
  • Lunghezza: 533 mm
  • Potere di apertura: 8 kA
  • Standard: ANSI C37-42
  • Testa: tonda NEMA, filettatura UNF 1/4z
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Fusibile da 15 kV con portata di 80 ampere, progettato per applicazioni elettriche ad alta tensione in corrente alternata. Caratterizzato da una testa rimovibile di tipo buttonhead, consente un’installazione e una manutenzione agevoli. Conforme allo standard ANSI, garantisce affidabilità e sicurezza nelle protezioni elettriche. Ideale per impianti che richiedono componenti robusti e performanti per la gestione di correnti elevate. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, Cartuccia fusibile a espulsione, Media tensione, 80 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, XA extra rapido, fusibile con testa tonda NEMA fisso con filettatura UNF 1/4z, protezione del lato primario del trasformatore, alimentatore, batteria di condensatori, ANSI C37-42, potere di apertura 8 kA

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

80 A

tensione nominale

15 V

caratteristica di intervento

Altro

standard

ANSI

Tipo di terminazione

Testa rimovibile/buttonhead

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia espulsione media tensione 15kV 80A protezione trasformatori