Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN55328
Cod. Produttore
55328
Cod. EAN
8010152553288

Informazioni di prodotto

CARTELLO PUNTO DI RITROVO
Descrizione del produttore: ALLERTAMENTO cartello 150x175/A mm - CONFORME ALLE NORME UNI 7564/16

tipo di montaggio

Parete

colore

Verde

larghezza

230 mm

Tipologia

Film

altezza

290 mm

forma

Rettangolare

tipo di fissaggio

Avvitare

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Italiano

Simbolo

Altro