›

CARTELLO INCENDIO

Cod. Rexel SN55327
Cod. Produttore 55327
Cod. EAN 8010152553271

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x175 mm
  • Normativa: UNI 7564/16
  • Tipo: Cartello incendio
  • Funzione: Allertamento
  • Serie: SN55327

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALLERTAMENTO cartello 150x175/A mm - CONFORME ALLE NORME UNI 7564/16

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso/bianco

larghezza

150 mm

Tipologia

Film

altezza

175 mm

forma

Rettangolare

tipo di fissaggio

Avvitare

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Italiano

Simbolo

Altro

CARTELLO INCENDIO