Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
Parete
colore
Rosso/bianco
larghezza
150 mm
Tipologia
Film
altezza
175 mm
forma
Rettangolare
tipo di fissaggio
Avvitare
con simbolo di avviso/segnalazione
con testo di avviso/segnalazione
Significato della stampa
Altro
Lingua di stampa
Italiano
Simbolo
Disponibilità:
Prodotto non rendibile