Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0800458
Cod. Produttore
0800458
Cod. EAN
4046356606325

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 20x8 mm
  • Numero cartellini: 64
  • Tipo montaggio: Colla
  • Compatibile con: BLUEMARK ID
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Compatibile con: THERMOMARK CARD
  • Altezza campo testo: 8 mm
  • Serie: US-EML

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Etichetta, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 64, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm

colore

Bianco

larghezza

20 mm

senza alogeni

altezza

8 mm

lunghezza

0,055 mm

Produttore

Cartellino US-EML 20x8mm unisheet 800458

€ 2,68 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.